HAM-LET Conector mamă Conectori din oțel inoxidabil


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Conformitate: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tipul conexiunii: Compresie x FNPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
766L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201-1/16 "2650 la 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€83.74
A
766L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-203 / 4 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€43.21
A
766L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-203 / 4 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€46.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?