Scarificatoare de aer

Filtru

AURAND -

Scarificator cu aer

Scarificatoarele de aer Aurand sunt proiectate pentru a îndepărta rugina, epoxidic și vopseaua de pe suprafețele metalice și din beton fără sablare în industria navală, auto, construcții și producție. Scarificatoarele mici și ușoare din seria K Aurand sunt potrivite pentru lucru manual și aplicații ușoare, iar scarificatoarele din seria M ale mărcii sunt unelte grele potrivite pentru pregătirea podelei sau a suprafețelor. Sunt disponibile în variante de 3/4 și 2-1/2 CP, având un mâner drept/D ergonomic pentru manipulare și mișcare ușoară. Aceste scarificatoare puternice sunt capabile să curețe o suprafață de până la 100 sq. ft. pe oră.

StilModelRata de eliminareAdmisieCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiZona de curățareEpuizaDesign mânerHPPreț (ex. TVA)
AKP550 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,208.36
AKP5V50 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,337.72
AKP5E60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,346.96
AKP5EV60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,504.04
BMP670 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "CFM 4218 lb.-De mai josForma C2.5€2,494.80
BMP6V70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.018 lb.8"De mai josMânerul D3/4€2,744.28
BMP6C70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,104.64
RFQ
BMP6CV70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,575.88
RFQ
BMP6EV100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,058.44
BMP6E100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€2,799.72
BMP6EC100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€3,899.28
RFQ
BMP6ECV100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€4,121.04
RFQ

Scarificatoare de aer

Scarificatoare de aer

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?