Scarificator cu aer AURAND KP5, zonă de curățare de 5 inchi, rata de îndepărtare de la 50 la 70 sq. ft/h | AG8DBJ 20RD93

AURAND Scarificator cu aer KP5, zonă de curățare de 5 inchi, rata de îndepărtare de la 50 la 70 sq. ft/h

În stoc
Articol: AG8DBJ Model: KP5Crucea Ref: 20RD93

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,639.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScarificator cu aer
Admisie1 / 2 "
CFM @ încărcare completă42.0
Zona de curățare5"
EpuizaSpate
Design mânerDrept
HP3/4
Tipul de intrareNPT
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală13 "
Rata de eliminare50 până la 70 de metri pătrați / oră
Presiunea necesară80 la 100 psi
Tipul comutatoruluitrăgaci
Greutatea sculei6 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7485
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Detartratorul de suprafață Aurand KP5 este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și adezivilor de pe suprafețele din oțel, asfalt și beton. Acest instrument de detartrare a suprafețelor este ideal pentru lucrul pe grinzi, țevi mari, supape, rezervoare, structuri de poduri și suprafețe ale platformelor petroliere.

Caracteristici:

  • Dispune de un mâner sintetic pentru aderență maximă în timp ce manevrați unealta.
  • Mânerul sintetic minimizează, de asemenea, vibrațiile la mâinile lucrătorului.
  • Are un capac de protecție pe pachetul de tăiere pentru a împiedica praful și resturile să lovească utilizatorul.
  • Dispune de un mâner suplimentar tip buton pe cap pentru a maximiza controlul sculei.
  • Pachetul său de tăiere este ușor de înlocuit după uzura din cauza utilizării prelungite / intense.

Accesorii compatibile:

  • Pachete Aurand Cutter: Aceste pachete de tăietori sunt utilizate cu scarificatoare electrice de mână pentru a îndepărta praful și resturile de pe suprafață.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre scarificatoarele electrice și pneumatice Aurand?

A. Aurand oferă scarificatoare pneumatice și electrice pentru îndepărtarea acumulărilor de pe suprafețele dure. Scarificatoarele electrice sunt ideale pentru aplicații care necesită utilizare prelungită. Aceste scarificatoare sunt cu fir pentru o manevrabilitate usoara pe suprafetele de pregatire.

Variante de produs

ProdusModelRata de eliminareAdmisieCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiZona de curățareEpuizaDesign mânerHPPreț
Scarificator cu aer AURAND KP5E, portabil, zonă de curățare de 8 inchi, 80 până la 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,828.54
Scarificator cu aer AURAND KP5V, zonă de curățare de 5 inchi, mâner drept | AG8DBL 20RD95 KP5V50 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,801.55
Scarificator cu aer AURAND KP5EV, zonă de curățare de 8 inchi, rata de îndepărtare de la 60 la 90 sq. ft/h | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€3,020.95
Scarificator alimentat cu aer AURAND MP6, zonă de curățare de 8 inchi, dimensiune admisie de 3/4 inci, mâner D | AG8DBN 20RD97 MP670 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "CFM 4218 lb.-De mai josForma C2.5€3,139.09
Scarificator cu aer AURAND MP6E, zonă de curățare de 12 inchi, mâner în D | AG8DBP 20RD98 MP6E100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,459.74
Scarificator alimentat cu aer AURAND MP6V, zonă de curățare de 8 inchi, 3/4 CP, dimensiune admisie de 3/4 inch | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.018 lb.8"De mai josMânerul D3/4€3,409.11
Scarificator cu aer AURAND MP6EV, zonă de curățare de 12 inchi, 80 până la 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,982.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Scarificator cu aer KP5, zonă de curățare de 5 inchi, rata de îndepărtare de la 50 la 70 sq. ft/h
€2,639.53 /unitate