Detartratorul pneumatic Aurand MP6V folosește aer comprimat pentru a-și conduce roțile de tăiere sau mănunchiurile de tăiere peste suprafețe din beton, metal și lemn pentru a îndepărta vopseaua, rugină, solzii și alte acoperiri. Acest detartrator portabil se conectează la o sursă de aer pentru a pregăti o suprafață rugoasă, canelată pentru acoperire, menținând în același timp puterea maximă în timpul funcționării. Poate fi folosit ca macinator de beton, tocator de vopsea, detartrator de punte si agent de indepartare a vopselei in tevi mari, grinzi, pereti de graffiti si aplicatii marine.
Caracteristici:
- Detartratorul pneumatic de punte Aurand MP6V este un detartrator de punte din seria M alimentat de un motor de 3/4 CP.
- Motorul consumă 42 cfm de aer printr-o intrare de aer NPT de 3/4 inch pentru alimentarea acestuia.
- Acest detartrator de punte are un mâner în D la cap pentru rularea în siguranță a fasciculelor de tăiere pe podele și pereți.
- Este potrivit pentru îndepărtarea greutății pe suprafețe mai mari și include, de asemenea, lubrifianți pentru angrenaje pentru operațiuni de scalare lină.
- Acest dispozitiv de detartrare cu mâner în D are părți mai puțin mobile în comparație cu un dispozitiv de detartrare electric pentru o manevrare ușoară, o întreținere minimă și o durată de viață mai lungă.
Accesorii compatibile:
- Perii de sarma Aurand 23W: Acest set de perii de sârmă poate fi montat pe acest detartrator de punte pentru aplicații de curățare ușoare.
- Pachete Aurand Cutter: Aceste pachete de tăietoare de înlocuire pot fi instalate pe detartratorul de punte pentru a îmbunătăți eficiența.
- Mânere de extensie Aurand 79MP: Utilizatorii pot instala un mâner de extensie opțional de 48 inchi pentru o operare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Prin ce diferă acest dispozitiv de detartrare pneumatic Aurand MP6V de polizoare sau sablare?
A. Mănunchiurile de tăiere ale acestui dispozitiv de detartrare pneumatic Aurand MP6V se rotesc la viteze mari pentru a ciobi materialul mai agresiv în comparație cu polizoarele și cu un control operațional sporit decât mașinile de sablare.
Î. La ce folosește comutatorul de declanșare în acest scaler Aurand?
A. Acest detartrator pneumatic Aurand MP6V are un comutator de declanșare cu o blocare de siguranță și o manetă de accelerație pentru controlul vitezei unității, prevenind în același timp modificările accidentale ale configurației.
Î. Care este rata de îndepărtare a acestui dispozitiv de detartrare pneumatic Aurand MP6V?
A. Acest detartrator pneumatic Aurand MP6V poate îndepărta suprapunerile de ciment la o viteză de 70 până la 100 de metri pătrați pe oră cu o zonă de curățare de 8 inchi.