Sacrificiul cu aer Aurand MP6 este proiectat pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și adezivilor de pe suprafețele din oțel, asfalt și beton. Acest instrument de pregătire a suprafețelor pentru sarcini grele este ideal pentru lucrul pe grinzi, grinzi, țevi mari, supape, rezervoare, structuri de poduri și platforme petroliere. În plus, structuri precum piscinele, pereții de sprijin, liniile de parcare și aglomerațiile de ciment pot fi, de asemenea, curățate/procesate folosind acest scarificator de aer. Această unealtă pneumatică dispune de un motor rotativ fără pistoane, comutatoare sau piese alternative pentru a elimina orice șansă de vibrații nedorite de la unealta în sine. Vine cu un mâner detașabil din aluminiu, care îi permite lucrătorului să opereze cu ușurință unealta pe suprafețe mari și plane. Comutatorul său în stilul de declanșare permite activarea și dezactivarea rapidă a accelerației, iar setarea variabilă a vitezei permite utilizatorului să ajusteze viteza lamei în funcție de cerințele aplicației. Mânerul în stil D oferă control complet și aderență pe unealtă, iar lamele de tăiere sunt reglabile pentru a compensa uzura lamei. Marca oferă, de asemenea, diverse stiluri de declanșare scarificatoare electrice de mână în variante de 0.25 și 0.5 CP.
Utilizari:
Sacrificiul cu aer Aurand MP6 este potrivit pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și adezivilor de pe suprafețele din oțel, asfalt și beton. Acest instrument de pregătire a suprafețelor pentru sarcini grele este proiectat pentru lucrul pe grinzi, grinzi, țevi mari, supape, rezervoare, platforme petroliere, punți de barje și nave, echipamente de remorcare marină și poduri. În plus, structuri precum piscinele, pereții de sprijin, liniile de parcare și aglomerațiile de ciment pot fi, de asemenea, curățate/procesate folosind acest scarificator de aer.
Caracteristici:
- Motor rotativ: Această unealtă pneumatică dispune de un motor rotativ fără pistoane, comutatoare sau piese alternative pentru a elimina vibrațiile nedorite ale unealtă.
- Mâner detașabil din aluminiu: sacrificatorul cu aer Aurand MP6 vine cu un mâner detașabil din aluminiu pentru a opera unealta cu ușurință și viteză pe suprafețe mari și plane.
- Comutator stil de declanșare: Comutatorul de stil de declanșare permite activarea și dezactivarea rapidă a accelerației.
- Setare de viteză variabilă: setarea de viteză variabilă a sacrificatorului cu aer motor Aurand MP6 permite utilizatorului să ajusteze viteza lamei în funcție de cerințele aplicației.
Accesorii compatibile:
- Aurand MP6 perie de sârmă de schimb: Peria de sârmă de schimb Aurand 23W este utilizată pentru a înlocui o perie de sârmă uzată pe scarificatorul Aurand MP6. Această perie de sârmă, împreună cu scarificatorul de aer, sapă în suprafețe pentru a îndepărta suprafețele de ciment, epoxicile groase, vopseaua, rugina și acoperirile de pe suprafețele metalice, din beton și din lemn. Această perie de sârmă poate fi înlocuită și instalată cu ușurință prin deșurubarea câtorva șuruburi.
Instalare:
Sacrificiul cu aer Aurand MP6 funcționează cu aer comprimat. Utilizatorul trebuie să conecteze o linie de alimentare cu furtun cu diametrul de 3/8 inchi la sacrificator. Acest sacrificiu alimentat cu aer este acţionat cu declanşare şi nu necesită nicio configurare suplimentară. Înainte de operare, utilizatorul trebuie să ridice tăietorul folosind ambele mânere situate în partea de sus și în spate a sacrificatorului cu aer. În plus, adâncimea lamei de tăiere poate fi reglată cu ușurință doar prin slăbirea/strângerea șurubului situat pe lama tăietorului.
Întrebări frecvente:
Î. Ce instrucțiuni de siguranță ar trebui urmate înainte de a utiliza scarificatorul Aurand?
A.
- Linia de aer comprimat trebuie să fie liberă de murdărie și umiditate înainte de a se conecta la scarificatorul de aer.
- Un furtun cu un diametru minim de 3/8 inci trebuie conectat la orificiul de admisie a aerului al scarificatorului.
- Ochelarii de protecție și protecția auditivă trebuie purtate în timpul utilizării scarificatorului de aer.
- Unealta trebuie strânsă ferm folosind ambele mânere situate în partea de sus și în spate a scarificatorului de aer.
- Nu aplicați niciodată presiune în timp ce utilizați unealta, deoarece aceasta poate deteriora fasciculele de tăiere, motorul și angrenajul scarificatorului cu aer.
Î. Care este scopul pregătirii suprafeței?
A. Instrumente precum scarificatorul de aer Aurand MP6 sunt folosite pentru curățarea suprafețelor. Această curățare se face pentru a aplica substanțe chimice pe suprafața curățată pentru a promova lipirea dintre adeziv și suprafață.
Î. De ce este acest instrument ideal pentru pregătirea suprafeței?
A. Acest scarificator Aurand vine cu un pantof de adâncime reglabil care menține uniformitatea în timpul operațiunii de curățare. Odată plasat corespunzător, poate reduce oboseala operatorului, permițându-i acestuia să depună un efort minim pentru a finaliza sarcina de pregătire a suprafeței.
Î. Cât durează pachetele de tăietori?
A. Un set de fascicule de tăiere poate dura între 20 și 40 de ore și poate pregăti o suprafață de aproximativ 1000 sq.ft. Puteți înlocui pachetele de tăietoare contondente cu un pachet de tăietori Aurand 90M.
Î. Ce tipuri de mânere sunt oferite cu sacrificatorul alimentat cu aer?
A. Sacrificatoarele de aer Aurand sunt oferite în variante de mâner drept și D pentru ușurință în operare.