AURAND Scarificator electric manual


Scarificatoarele de mână electrice Aurand folosesc puterea electrică pentru a introduce fasciculele de tăiere în suprafețele din beton, metale și lemn pentru a îndepărta epoxicile, suprapunerile de ciment, rugina, vopseaua sau orice alte acoperiri. Aceste scarificatoare portabile se conectează la o sursă electrică pentru a pregăti o suprafață rugoasă, canelată pentru reco...menținând puterea maximă în timpul funcționării. Sunt disponibile ca variante din seria K pentru lucru manual și variantele din seria M pentru lucrări grele de podea.Citeste mai mult

Filtru
Lungime cablu: 15 ft. , Hz: 50/60 , Faza: Singur , Tip comutator: trăgaci , Greutatea sculei: 9 lb.
StilModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț (ex. TVA)
A
K7-1V
5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,681.68
A
K7-1
5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,552.32
A
K7-2V
5"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,737.12
A
K7-2
5"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,598.52
A
K7-2EV
8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,838.76
A
K7-2E
8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,700.16
B
M5-1V
8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,273.04
C
K7-1EV
8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,820.28
B
M5-1
8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,069.76
A
K7-1E
8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,681.68
B
M5-2VC
8"0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,836.68
RFQ
B
M5-2
8"0.5230V AC70 până la 100 de metri pătrați / oră€2,162.16
B
M5-2C
8"0.5230V AC70-100 sq.ft./h.€2,698.08
RFQ
B
M5-1VC
8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,799.72
RFQ
B
M5-1C
8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,587.20
RFQ
B
M5-2V
8"0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,374.68
B
M5-2EV
12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,707.32
B
M5-1E
12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,430.12
B
M5-2EC
12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,585.12
RFQ
B
M5-2EVC
12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,769.92
RFQ
B
M5-1EVC
12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,668.28
RFQ
B
M5-1EV
12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,587.20
B
M5-1EC
12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,529.68
RFQ
B
M5-2E
12 "0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,531.76

Scarificator electric manual

Scarificatoarele electrice portabile Aurand sunt proiectate pentru îndepărtarea suprafețelor și operațiunile de tăiere de înaltă performanță în zone compacte ale industriilor maritime, chimice și petroliere. Aceste scarificatoare portabile au mânere în formă de C pentru confortul utilizatorului și o zonă de curățare de 5 - 12 inchi, fiind astfel ideale pentru aplicații de curățare la scară largă. Au un comutator de tip declanșator cu o funcție de blocare pentru a preveni modificările accidentale ale configurației și un cablu lung de 15 metri care asigură funcționarea în fiecare colț. Variantele din seria K ale mărcii sunt unelte ușoare ideale pentru lucrul de mână, iar variantele din seria M sunt unelte mai mari, ideale pentru lucrări grele de podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scarificatoare portabile ușoare (Seria K) / grele (Seria M), disponibile în variante de 0.25 și 0.5 CP pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Scarificatoarele electrice de mână Aurand sunt alimentate de un motor universal cu 50/60 de cicluri având o putere nominală de 115/230V.
  • Vine cu un cablu cu trei conductori de 15 picioare și apărătoare pentru vid (praf / colector / protecție).
  • Modelele selectate sunt furnizate cu un mâner detașabil din aluminiu de 48 inchi pentru o operare ușoară pe suprafețe mari plane.
  • Scarificatoarele portabile cu cablu cu mâner pentru palmă (Seria K) sunt echipate cu un mâner cu mâner pentru palmă la cap pentru a direcționa fasciculele de tăiere în spații greu accesibile. Aceste scarificatoare din seria K sunt ușoare pentru operațiuni ușoare orizontale, verticale sau deasupra capului.
  • Scarificatoarele portabile cu cablu cu mâner în D (Seria M) au un mâner în D la cap pentru rularea în siguranță a fasciculelor de tăiere pe podele și pereți. Cunoscute și sub denumirea de șenile de punte, aceste scarificatoare din seria M sunt mai late și mai grele decât scarificatoarele din seria K pentru o îndepărtare grea pe suprafețe mai mari.

Accesorii compatibile

  • Perii de sârmă Aurand: Aceste perii de sârmă se pot potrivi atât în ​​scarificatoarele din seria M, cât și în seria K pentru aplicații de curățare ușoare.
  • Pachete de tăiere: Aceste pachete de tăietoare de înlocuire pot fi instalate cu ușurință pe scarificatoare pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Accesorii pentru scarificatoare de aer Aurand: Utilizatorii pot instala diverse accesorii și piese de schimb, cum ar fi piulițe, mânere, rulmenți, roți melcate și șuruburi pe aceste scarificatoare portabile pentru curățarea suprafețelor.

Întrebări Frecvente

La ce folosește comutatorul de declanșare la scarificatoarele portabile electrice Aurand?

Scarificatoarele electrice portabile Aurand au un comutator de declanșare cu o funcție de blocare pentru a preveni modificările accidentale ale configurației.

Prin ce diferă aceste scarificatoare electrice de mână de șlefuitoare sau sablare?

Aceste pachete de tăietoare pentru scarificatoare portabile Aurand sunt prevăzute cu roți de tăiere cu mai mulți dinți (flali) care se rotesc la viteze mari pentru a îndepărta materialul mai agresiv în comparație cu polizoarele și oferă un control operațional mai mare decât sablare pe suprafață.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?