Scarificator portabil electric AURAND M5-2, zonă de curățare de 8 inchi, 1/2 CP | AG8DCK

AURAND Scarificator electric de mână M5-2, zonă de curățare de 8 inchi, 1/2 CP

În stoc
Articol: AG8DCK Model: M5-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,162.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScarificator electric manual
Zona de curățare8"
HP0.5
Hz50/60
FazăSingur
Alimentare electrică230V AC
Rata de eliminare70 până la 100 de metri pătrați / oră

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț
Scarificator portabil electric AURAND K7-1, zonă de curățare de 5 inchi, 1/4 CP, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,408.49
Scarificator electric de mână AURAND K7-1E, zonă de curățare de 8 inchi, 1/4 CP, mâner în formă de C | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,468.71
Scarificator portabil electric AURAND K7-1V, zonă de curățare de 5 inchi, 1 fază | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,478.74
Scarificator portabil electric AURAND K7-1EV, zonă de curățare de 8 inchi, 1 fază, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,686.17
Scarificator portabil electric AURAND M5-1, zonă de curățare de 8 inchi | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€1,866.84
Scarificator portabil electric AURAND M5-1E, zonă de curățare de 12 inchi | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,318.49
Scarificator electric de mână AURAND M5-1V, zonă de curățare de 8 inchi, 120 V AC, întrerupător de declanșare, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,047.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Scarificator electric de mână M5-2, zonă de curățare de 8 inchi, 1/2 CP
€2,162.16 /unitate