Scarificator portabil electric AURAND K7-2EV, zonă de curățare de 8 inchi, cu carcasă de vid | AG8DCH

AURAND Scarificator electric de mână K7-2EV, zonă de curățare de 8 inchi, cu carcasă de vid

În stoc
Articol: AG8DCH Model: K7-2EV

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,838.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScarificator electric manual
Zona de curățare8"
HP0.25
Hz50/60
FazăSingur
Alimentare electrică230V AC
Rata de eliminare65-90 sq.ft./h.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Scarificatorul Aurand K7-2EV este o unealtă electrică ușoară/detartrator electric conceput pentru îndepărtarea adezivilor, vopselei, ruginii și straturilor de pe podele. Acest instrument este, de asemenea, folosit ca tocător de vopsea, slefuitor de beton și detartrator de punte.

Caracteristici:

  • Scarificatorul Aurand K7-2EV este echipat cu un motor monofazat, 60Hz, 230VAC, capabil să furnizeze rate de îndepărtare a materialului de 60 până la 90 sq.ft/h.
  • Are un design de mână, cu un mâner de mână în formă de C și un comutator de declanșare pentru o operare ușoară.
  • Dimensiunea compactă și cablul de 15 picioare permit operarea în spații înguste, inclusiv subsoluri.
  • Este furnizat cu un pachet de tăietori cu roți de tăiere cu mai mulți dinți.
  • Are aparatoare de vid pentru colectarea prafului.

Accesorii compatibile:

  • Pachetele de tăiere Aurand: Aceste freze pot fi înlocuite cu ușurință de către utilizatori pentru cerințele specifice ale scarificatorului.
  • Perii de sârmă Aurand: Sunt proiectate pentru aplicații ușoare de scalare și curățare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre scarificatoarele cu aer pneumatic și cele electrice?

A. Scarificatoarele electrice sunt alimentate cu energie electrică, în timp ce scarificatoarele pneumatice sunt alimentate cu aer comprimat.

Variante de produs

ProdusModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț
Scarificator portabil electric AURAND K7-1, zonă de curățare de 5 inchi, 1/4 CP, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,408.49
Scarificator electric de mână AURAND K7-1E, zonă de curățare de 8 inchi, 1/4 CP, mâner în formă de C | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,468.71
Scarificator portabil electric AURAND K7-1V, zonă de curățare de 5 inchi, 1 fază | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,478.74
Scarificator portabil electric AURAND K7-1EV, zonă de curățare de 8 inchi, 1 fază, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,686.17
Scarificator portabil electric AURAND M5-1, zonă de curățare de 8 inchi | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€1,866.84
Scarificator portabil electric AURAND M5-1E, zonă de curățare de 12 inchi | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,318.49
Scarificator electric de mână AURAND M5-1V, zonă de curățare de 8 inchi, 120 V AC, întrerupător de declanșare, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,047.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Scarificator electric de mână K7-2EV, zonă de curățare de 8 inchi, cu carcasă de vid
€1,838.76 /unitate