AKRO-MILS 33168 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid


Filtru
Finish: Cu nervuri , Înălțime: 10" la 12"8" la 10" , Înălțime interioară: 7 9 / 16 " , Lungime interioară: 14 15 / 16 " , Lungime: 16 "până la 18" , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 7 , Nr. sloturi de separare scurt: 11 , Înălțimea exterioară: 8" , Lungime exterioară: 16 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 10 7 / 8 " , Capacitate de greutate: 40 lbs.
StilModelCuloriLățimea interioarăCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
33168BLU
Albastru9 5 / 16 "35 lb.6€43.85
B
33168CLAR
clar14 15 / 16 "40 lb.504€42.82
C
33168GREY
Gri9 5 / 16 "35 lb.6€43.85
D
33168RED
Roșu9 5 / 16 "35 lb.6€43.85

33168 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid

Cutiile de depozitare divizibile din plastic Akro-Mils Seria 33168 sunt cele mai potrivite pentru depozitarea și organizarea eficientă a pieselor sau componentelor în timpul aplicațiilor de transfer de lucru în proces. Aceste unități sunt compatibile pentru utilizarea cu majoritatea rafturilor, raftului și echipamentelor automate de manipulare a materialelor. Sunt echipate cu separatoare care ajută la crearea a sute de compartimente de depozitare cu dimensiuni personalizate (la fel de mici ca 1-1/8 inch) și jante de stivuire grele cu nervuri exterioare pentru o rezistență sporită. Modelele selectate sunt echipate cu capace opționale cu fixare pentru a menține conținutul interior în siguranță și fără praf. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii despărțitoare Akro-Grid disponibile în opțiuni de culoare albastru, gri, clar și roșu pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?