AKRO-MILS 33168GREY Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri, raft | AD9ZNT 4W027

AKRO-MILS 33168GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri, raft

În stoc
Articol: AD9ZNT Model: 33168GRICrucea Ref: 4W027

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriGri
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime10" la 12"8" la 10"
Înălțimea interioară7 9 / 16 "
Lungime interioară14 15 / 16 "
Lățimea interioară9 5 / 16 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi7
Numărul de sloturi divizoare scurte11
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară16 1 / 2 "
Lățimea exterioară10 7 / 8 "
Cantitate pachet6
Volum0.59 cu. ft.
Capacitate volum0.59 cu. ft.
Capacitate de greutate40 lbs.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33168BLUE Cutie despărțitoare din plastic, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 8 inch înălțime, albastru | AC3DYM 2RV41 33168BLUAlbastru9 5 / 16 "35 lb.6€43.85
AKRO-MILS 33168RED Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch lățime, 8 inch înălțime, roșu | AC3DYN 2RV42 33168REDRoșu9 5 / 16 "35 lb.6€43.85
AKRO-MILS 33168SCLAR Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 8 inch inaltime, transparenta, raft | AD3NPT 40K431 33168CLARclar14 15 / 16 "40 lb.504€42.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33168GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri, raft
€43.85 /unitate