A Rulmenti: Rola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Amperi la sarcină completă: 0.62 , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , HP de intrare: 1/20 , Lungime mai puțin arbore: 8.625 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Lungime totală: 10.125 " , Sarcina suspendată: 150 lb. , Perii de schimb: 6YHY3 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Motoreductoare DC seria 301, TENV, 90VDC
Motoarele cu angrenaje DC din seria Dayton 301 oferă raportul și cuplul dorit pentru a rula echipamentele folosind mecanismul de angrenare. Aceste motoreductori cu 90 VDC sunt ideale pentru rularea scaunelor cu rotile, paturilor de spital, lifturilor de masă și scaunelor electrice. Acestea constau dintr-un motor, angrenaje din oțel și rulmenți cu carcasă TENV din aluminiu turnat. Arborele paralel cu magnet permanent are rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Sunt lubrifiate permanent cu ulei fluid de transmisie pentru a preveni frecarea și deteriorarea componentelor. Etanșarea buzelor cu arc previne pătrunderea contaminanților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoreductori din seria 301, disponibile cu viteze de 18, 34, 51 și 109 RPM pe Raptor Supplies.