Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor DC DAYTON 4Z131 109 Rpm 90v Tenv | AE2QRL

DAYTON 4Z131 Motorreductor DC 109 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AE2QRL Model: 4Z131
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
€677.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă0.62
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie17:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/20
Lungime mai mică ax8.625 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul27 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare109
Lungime totală10.125 "
Încărcare suprasarcină150 lb.
Perii de schimb6YHY3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM100 la 150
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMPreț
Motorreductor DC DAYTON 4Z132 51 Rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 in.-lb.5151 la 75€739.52
Motorreductor DC DAYTON 4Z133 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 in.-lb.3431 la 50€709.92
Motorreductor DC DAYTON 4Z134 18 Rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 in.-lb.1816 la 30€752.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z131 Motorreductor DC 109 Rpm 90v Tenv
€677.88 /unitate