Scarificator portabil electric AURAND M5-1EV, zonă de curățare de 12 inchi | AG8DCB 29FW88

AURAND Scarificator electric de mână M5-1EV, zonă de curățare de 12 inchi

În stoc
Articol: AG8DCB Model: M5-1EVCrucea Ref: 29FW88

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,465.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScarificator electric manual
amperi6.9
Zona de curățare12 "
Lungime cablu15 ft.
Design mânerForma C
Tip mânerMânerul D
HP0.5
FazăSingur
Alimentare electrică115V AC
Rata de eliminare100-150 sq.ft./h.
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unealtă de rezistență electrică (ev) sau detartrator electric proiectat adecvat pentru lucrul la podea cu o zonă de curățare de 12 inchi; ideal pentru îndepărtarea adezivilor, vopselei, ruginii și straturilor de pe suprafețe
    • Dispune de un mâner în formă de C cu un comutator de declanșare și un al doilea mâner pentru o operare ușoară de mână
    • Echipat cu un motor monofazat de 0.5 CP, 60Hz, 120V AC, cu o rată de îndepărtare a materialului cuprinsă între 70 și 100 de metri pătrați. / HR
    • Funcție de blocare pentru o funcționare axată pe o zonă
    • Roțile și cablul de 15 ft corespund pentru mișcare și operare ușoară în spații înguste, cum ar fi subsoluri
    • Livrat cu pachet de tăiere, lubrifiant pentru angrenaje și un înveliș de vid și praf

Variante de produs

ProdusModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț
Scarificator portabil electric AURAND K7-1, zonă de curățare de 5 inchi, 1/4 CP, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,408.49
Scarificator electric de mână AURAND K7-1E, zonă de curățare de 8 inchi, 1/4 CP, mâner în formă de C | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,468.71
Scarificator portabil electric AURAND K7-1V, zonă de curățare de 5 inchi, 1 fază | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,478.74
Scarificator portabil electric AURAND K7-1EV, zonă de curățare de 8 inchi, 1 fază, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,686.17
Scarificator portabil electric AURAND M5-1, zonă de curățare de 8 inchi | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€1,866.84
Scarificator portabil electric AURAND M5-1E, zonă de curățare de 12 inchi | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,318.49
Scarificator electric de mână AURAND M5-1V, zonă de curățare de 8 inchi, 120 V AC, întrerupător de declanșare, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,047.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Scarificator electric de mână M5-1EV, zonă de curățare de 12 inchi
€2,465.69 /unitate