BUSSMANN Siguranțe britanice și IEC din seria C14M


Filtru
Stilul corpului: Siguranțe de cartuș , Diametru: 14mm , Dimensiunea siguranței / grup: 14 51 mm x mm , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Evaluare întreruperi: 50A , Lungime: 51mm , Mfr. Serie: C14M , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Link siguranță , Tip de terminare: Tăia , Tip: BS88 Siguranță standard britanică
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
C14M40
-40ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90
B
C14M2
-2ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90
A
C14M25
-25Asiguranțele500 VAC€30.90
C
C14M50S
400 VAC50Asiguranțele400 VAC€38.88
D
C14M0.25
500 VAC250mASiguranţă fuzibilă500 VAC€32.14
C
C14M0.5
500 VAC500mASiguranţă fuzibilă500 VAC€32.14
E
C14M32
500 VAC32ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90
F
C14M40S
500 VAC40ASiguranţă fuzibilă500 VAC€38.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?