Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN C14M25, 25A, 500VAC | BC9YEX

BUSSMANN C14M25 Siguranță specială, 25A, 500VAC

În stoc
Articol: BC9YEX Model: C14M25

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluare curent25A
Diametru14mm
Dimensiunea / grupul siguranței14 51 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii50A
Lungime51mm
Mfr. SerieC14M
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.019

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentArticolTensiune (AC)Preț
BUSSMANN C14M0.5 Siguranță specială, legătură cu siguranță, 500 VCA, 500 mA, cartuş | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mASiguranţă fuzibilă500 VAC€32.15
Siguranță specială BUSSMANN C14M2, legătură cu siguranțe, 500 VCA, 2 A, siguranță cu cartuș | BC9PTY C14M2-2ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90
BUSSMANN C14M0.25 Siguranță specială, legătură cu siguranță, 500VAC, 250mA, cartuş | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mASiguranţă fuzibilă500 VAC€32.15
Siguranță specială BUSSMANN C14M50S, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50Asiguranțele400 VAC€38.88
Siguranță specială BUSSMANN C14M40S, legătură cu siguranțe, 500 VCA, 40 A, siguranță cu cartuș | BD3EMM C14M40S500 VAC40ASiguranţă fuzibilă500 VAC€38.88
Siguranță specială BUSSMANN C14M32, legătură cu siguranțe, 500VAC, 32A, siguranță cu cartuș | BD3HGP C14M32500 VAC32ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90
Siguranță specială BUSSMANN C14M40, legătură cu siguranțe, 500VAC, 40A, siguranță cartuş | BD4RQY C14M40-40ASiguranţă fuzibilă500 VAC€30.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN C14M25 Siguranță specială, 25A, 500VAC
€30.90 /unitate