DAYTON 115 Tensiune Shaded Pole Motoare C-Frame


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Datorie: Continuu , Carcasa: În aer liber , Cadru: Non-standard , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Tip motor: Polul umbrit , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Voltaj: 115
StilModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăNumăr de vitezeRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A
4M212
2750Manșon0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€39.19
A
4M180
2750Manșon0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€40.51
A
4M210
2800Manșon0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€37.02
A
4M209
2800Manșon0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "€43.32
A
4M211
2850Manșon0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€39.54
B
4M079
3000Minge0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€65.64
B
4M077
3000Minge0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€57.65
C
4M075
3000Manșon1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.67
B
4M080
3000Minge1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€79.07
B
4M078
3000Minge1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€63.83
C
4M067
3000Manșon0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€29.27
C
4M070
3000Manșon0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.35
C
4M073
3000Manșon1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.51
C
4M072
3000Manșon0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.37
C
5M064
3000Manșon2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€97.54
C
4M068
3000Manșon0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.52
D
3LC32
3000Manșon0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€56.31
E
4M987
3000Manșon0.351Reversibil mecanic1801-30003 / 16 "1.375 "€55.41
C
4M076
3000Manșon1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€59.59
F
5M065
3200Minge3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3, 4 "€106.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?