Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4M072 Motor cu cadru în C 1 inch Lungime Stud/găuri Cwse | AD8TDT

DAYTON 4M072 Motor C-cadru 1 inch lungime știft/găuri Cwse

În stoc
Element: AD8TDT Model: 4M072
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
€41.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor C-Frame
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.62
HP1/100
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2"
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiimpedanta
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareStud / Hole
Găuri de montareFiecare parte a statorului
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Montare OC1-7/8 "
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 16 "
Lungimea axului1"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Cantitatea stud2
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8428
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea stivei (7/8 ")

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăNumăr de vitezeRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
Stâlp umbrit cu motor DAYTON 3LC32 cu cadru în C, lungime de 1-1/2 inch | AC9XET 3LC323000Manșon0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€56.31
Motor cu cadru în C DAYTON 4M067 Manșon de stâlp umbrit cu lungimea de 1 inch | AD8TDM 4M0673000Manșon0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€29.27
DAYTON 4M068 Manșon pentru stâlp umbrit pentru motor cu cadru în C, lungime de 1 inch | AD8TDN 4M0683000Manșon0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.52
DAYTON 4M070 Motor cu cadru în C, stâlp umbrit, manșon de 1 inch lungime | AD8TDQ 4M0703000Manșon0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.36
DAYTON 4M073 Cadru în C Capăt arbore motor 1 inch lungime Auto | AD8TDU 4M0733000Manșon1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.52
DAYTON 4M075 Motor cu cadru în C Stâlp umbrit 1 inch lungime Auto | AD8TDW 4M0753000Manșon1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.68
DAYTON 4M076 Motor cu cadru în C Stâlp umbrit Auto 1 inch lungime | AD8TDX 4M0763000Manșon1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€59.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M072 Motor C-cadru 1 inch lungime știft/găuri Cwse
€41.37 /unitate