Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4M987 Stâlp umbrit cu motor cu cadru C, lungime 1-3/8 inch | AD8TKU

DAYTON 4M987 Stâlp umbrit cu motor cu cadru în C, lungime de 1-3/8 inchi

În stoc
Element: AD8TKU Model: 4M987
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
€55.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor C-Frame
RulmențiManșon
TaxăContinuu
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.35
HP1/135
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiimpedanta
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareParanteză
RPM pe placa de identificare3000
Număr de viteze1
Montare OC1-7/8 "
Fază1
RotațieReversibil mecanic
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 16 "
Lungimea axului1.375 "
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareRulmențiAmplificatori de încărcare completăNumăr de vitezeRotațieGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
Stâlp umbrit cu motor DAYTON 3LC32 cu cadru în C, lungime de 1-1/2 inch | AC9XET 3LC323000Manșon0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€56.31
Motor cu cadru în C DAYTON 4M067 Manșon de stâlp umbrit cu lungimea de 1 inch | AD8TDM 4M0673000Manșon0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€29.27
DAYTON 4M068 Manșon pentru stâlp umbrit pentru motor cu cadru în C, lungime de 1 inch | AD8TDN 4M0683000Manșon0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.52
DAYTON 4M070 Motor cu cadru în C, stâlp umbrit, manșon de 1 inch lungime | AD8TDQ 4M0703000Manșon0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.36
DAYTON 4M072 Motor cu cadru în C 1 inch Lungime Stud/găuri Cwse | AD8TDT 4M0723000Manșon0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.37
DAYTON 4M073 Cadru în C Capăt arbore motor 1 inch lungime Auto | AD8TDU 4M0733000Manșon1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.52
DAYTON 4M075 Motor cu cadru în C Stâlp umbrit 1 inch lungime Auto | AD8TDW 4M0753000Manșon1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M987 Stâlp umbrit cu motor cu cadru în C, lungime de 1-3/8 inchi
€55.41 /unitate