PARKER Fitinguri de flacără inversate din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Conformitate: SAE J512 , Tipul conexiunii: Flare x MNPS , Tip Flare: Inversat , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
421FHD-5
1 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "10€80.66
A
421FHD-8
3 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "10€272.09
A
421FHD-3
3 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€52.93
A
421FHD-6
5 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "10€124.08
A
421FHD-4
7 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10€56.98

Fitinguri de flacără inversate din alamă

Fitingurile evazate inversate din alamă Parker asigură etanșare metal pe metal pentru coturi mai strânse ale tubului. Acestea au o construcție din alamă și îndeplinesc cerințele funcționale ale SAE J512. Aceste fitinguri sunt potrivite pentru servicii de presiune superioară și oferă o rezistență excepțională la extragerea mecanică. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri evazate, disponibile în dimensiuni hexagonale de 3/4, 15/32, 17/32, 19/32 și 29/32 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?