Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 421FHD-5 Union Inverted 5/16 inch - Pachet De 10 | AE9GKN 6JLK3

PARKER 421FHD-5 Uniune inversată 5/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9GKN Model: 421FHD-5Crucea Ref: 6JLK3
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
€90.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă
ConformitateSAE J512
Tip conexiuneFlare x MNPS
Dimensiunea firului flare1 / 2-20
Flare TypeInversat
Dimensiune hexagonală19 / 32 "
Presiune maximă1200 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 421FHD-3 Uniune inversată 3/16 inch - Pachet De 10 | AE9GKL 6JLK1 421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "10€56.66
PARKER 421FHD-4 Uniune inversată 1/4 inch - Pachet De 10 | AE9GKM 6JLK2 421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "10€64.05
PARKER 421FHD-6 Uniune inversată 3/8 inch - Pachet De 10 | AE9GKP 6JLK4 421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "10€132.88
PARKER 421FHD-8 Uniune inversată 1/2 inch - Pachet De 10 | AE9GKQ 6JLK5 421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "10€296.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 421FHD-5 Uniune inversată 5/16 inch - Pachet de 10
€90.80 /ambalaj