KIDDE Alarmă cu monoxid de carbon


Filtru
Diametru: 5.75 " , Temp. de operare: 40 de grade până la 100 de grade F
StilModelAdâncimeCitire digitalăÎnălţimeSursa de putereLăţimePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
KN-COB-IC
-Nu1.75 "120 VCA, 9V-1€98.07
B
KN-COP-IC
-Da1.75 "120 VCA, 9V-1€150.44
C
KN-COB-DP2
1-23/32 "Nu3 15 / 16 "120 VCA, (2) baterii AA5"6€458.29
D
21007426
1.5 "Da5.25 "120 VCA, NiMH5.25 "1€240.57
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Nu5"(3) AA3"1€72.59
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Nu2.75 "(3) AA4.75 "1€88.51
G
KN-COPP-B-LS
1.5 "Da5"(3) AA3"1€96.84
H
KN-COB-LP2
1.5 "Nu2.75 "(2) AA4.5 "6€357.95
I
C3010
1.5 "Nu2.75 "Ion de litiu sigilat4.5 "1€118.84
H
9C05-LP2
1.5 "Nu2.75 "(2) AA4.5 "1€73.26
J
C3010-D
1.5 "Da2.75 "Ion de litiu sigilat4.5 "1€160.78
K
KN-COPP-3
1.75 "Da69V3.75 "6€634.71
L
KN-COB-DP2
1.75 "Nu3.875 "120 VCA, 9V5"1€80.28
K
KN-COPP-3
1.75 "Da6"120 VCA, 9V3.75 "1€144.15

Alarmă cu monoxid de carbon

Alarmele Kidde pentru monoxid de carbon sunt concepute pentru a detecta prezența gazului de monoxid de carbon (CO) cu miros, culoare și fără gust. Aceste alarme Kidde de calitate folosesc tehnologia de detectare electrochimică pentru a detecta nivelurile de CO. Electrozii detectează modificarea curentului electric din cauza prezenței monoxidului de carbon și apoi declanșează o alarmă sonoră de 85 dB. Acestea au un LED roșu pentru alertă vizuală și pot funcționa cu ușurință la temperaturi cuprinse între 40 și 100 de grade Fahrenheit. Aceste alarme de monoxid de carbon alimentate cu baterie, cu cablu sau conectate sunt disponibile în diferite opțiuni de înălțime, adâncime și lățime. Modelele selectate sunt echipate și cu un cititor digital.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?