Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE KN-COB-IC Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AB4GDY 1XTH1

KIDDE KN-COB-IC Alarma electrochimică pentru monoxid de carbon

În stoc
Element: AB4GDY Model: KN-COB-ICCrucea Ref: 1XTH1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă cu monoxid de carbon
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăDa
Metoda de detectareelectrochimică
Diametru5.75 "
Citire digitalăNu
Înălţime1.75 "
Capacitate de interconectarePână la 24 unități
Știft de blocareDa
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere120 VCA, 9V
Alertă vizualăLED roșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8531100045
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Buton Hush (Nu)
    • Buton de testare (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCitire digitalăÎnălţimeSursa de putereLăţimePkg. Cant.Preț
KIDDE 9C05-LP2 Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nu2.75 "(2) AA4.5 "1€73.27
KIDDE KN-COPP-B-LPM Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nu2.75 "(3) AA4.75 "1€88.51
KIDDE KN-COP-IC Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Da1.75 "120 VCA, 9V-1€150.44
KIDDE 21007426 Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Da5.25 "120 VCA, NiMH5.25 "1€240.57
KIDDE KN-COB-B-LP Alarma de monoxid de carbon electrochimic Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nu5"(3) AA3"1€72.59
KIDDE KN-COPP-B-LS Alarma de monoxid de carbon electrochimic Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Da5"(3) AA3"1€96.85
KIDDE C3010 Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Nu2.75 "Ion de litiu sigilat4.5 "1€118.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE KN-COB-IC Alarma electrochimică pentru monoxid de carbon
€98.07 /unitate