Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIDDE KN-COB-LP2 Alarma de monoxid de carbon electrochimic PK6 | AG9HDD 20JK14

KIDDE KN-COB-LP2 Alarma de monoxid de carbon electrochimic PK6

În stoc
Articol: AG9HDD Model: KN-COB-LP2Crucea Ref: 20JK14
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
€380.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă cu monoxid de carbon
Alertă sonoră85 dB @ 10 ft., claxon
Baterie de rezervăDa
Adâncime1.5 "
Metoda de detectareelectrochimică
Citire digitalăNu
Înălţime2.75 "
Capacitate de interconectareNu
Știft de blocareNu
Temperatura de operare.40 de grade până la 100 de grade F
Sursa de putere(2) AA
Alertă vizualăLED roșu
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)15.88
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Butonul Hush: Da
    • Buton de testare: Da

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCitire digitalăÎnălţimeSursa de putereLăţimePkg. Cant.Preț
KIDDE 9C05-LP2 Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "Nu2.75 "(2) AA4.5 "1€77.42
KIDDE KN-COPP-B-LPM Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nu2.75 "(3) AA4.75 "1€94.00
KIDDE KN-COB-IC Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nu1.75 "120 VCA, 9V-1€119.90
KIDDE KN-COP-IC Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Da1.75 "120 VCA, 9V-1€156.89
KIDDE 21007426 Alarma de monoxid de carbon electrochimic | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Da5.25 "120 VCA, NiMH5.25 "1€240.57
KIDDE KN-COB-B-LP Alarma de monoxid de carbon electrochimic Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nu5"(3) AA3"1€76.80
KIDDE KN-COPP-B-LS Alarma de monoxid de carbon electrochimic Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Da5"(3) AA3"1€102.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIDDE KN-COB-LP2 Alarma de monoxid de carbon electrochimic PK6
€380.13 /ambalaj