Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 conector mamă din oțel inoxidabil Conectori de 1/2 inch | AG2LJB 31LC28

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Conector mamă Conectori din oțel inoxidabil 1/2 inch

În stoc
Articol: AG2LJB Model: 766L SS 1/2 X 1/2Crucea Ref: 31LC28
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
€97.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
ConformitateRoHS, GOST, ISO 9001
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneCompresie x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă2650 la 6750 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 conector mamă din oțel inoxidabil Conectori 1/4 inch | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 la 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€49.40
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Conector mamă Oțel inoxidabil Conectori 3/8 inch | AG2LJD 31LC30 766L SS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 la 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€53.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Conector mamă Conectori din oțel inoxidabil 1/2 inch
€97.24 /unitate