PARKER Adaptor mamă drept


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: PFA, PTFE, ETFE , Tipul conexiunii: Comprimare , Temp. Gamă: 32 de grade până la 266 de grade F
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
GAFS-68
175 psi1 / 2 "3 / 8 "€144.58
A
GAFS-88
175 psi1 / 2 "1 / 2 "€179.57
A
GAFS-48
175 psi1 / 2 "1 / 4 "€140.79
A
GAFS-44
225 psi1 / 4 "1 / 4 "€134.77
A
GAFS-46
225 psi3 / 8 "1 / 4 "€160.23
A
GAFS-64
225 psi1 / 4 "3 / 8 "€161.78
A
GAFS-24
225 psi1 / 4 "1 / 8 "€122.33
A
GAFS-22
225 psi1 / 8 "1 / 8 "€115.52
A
GAFS-66
225 psi3 / 8 "3 / 8 "€167.13

Adaptor mamă drept

Adaptoarele drepte mamă de la Parker pot fi conectate cu ușurință fără unelte și sunt utilizate pe scară largă în aplicații hidraulice pentru conectarea sistemelor de tuburi rigide. Capabile să reziste la presiuni mari, aceste fitinguri pentru tuburi de compresie sunt proiectate cu compatibilitate chimică extinsă. Aceste fitinguri din seria Pargrip sunt furnizate în dimensiuni de tub de 3/8, 1/8, 1/4 și 1/2 inch la Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?