Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GAFS-48 Adaptor drept Pfa compresie 1/4 inch x 1/2in | AB9EBB 2CFW1

PARKER GAFS-48 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 1/2in

În stoc
Element: AB9EBB Model: GAFS-48Crucea Ref: 2CFW1
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
€140.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mamă drept
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GAFS-22 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "€115.52
PARKER GAFS-24 Adaptor drept Pfa Compresie 1/8 inch x 1/4in | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "€122.33
PARKER GAFS-44 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "€134.77
PARKER GAFS-46 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 3/8in | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "€160.23
PARKER GAFS-64 Adaptor drept Pfa Compresie 3/8 inch x 1/4in | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "€161.78
PARKER GAFS-66 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "€167.14
PARKER GAFS-68 Adaptor drept Pfa compresie 3/8 inch x 1/2in | AB9EBE 2CFW4 GAFS-68175 psi1 / 2 "3 / 8 "€144.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GAFS-48 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 1/2in
€140.78 /unitate