EXAIR Amplificatoare de aer


Filtru
ieșire: Reglabil , Interval de presiune: 5 la 120 psi
StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A
6044
1/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,025.28
A
6043
1/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€744.13
A
6033
1/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,198.22
A
6034
1/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,464.76
A
6041
1/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€280.38
A
6031
1/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€705.08
A
6040
1/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€189.62
A
6030
1/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€596.18
A
6042
3/8 "NPT2"1.64 "Aluminiu823.25 "€354.07
A
6032
3/8 "NPT2"1.64 "Oţel inoxidabil823.25 "€841.52

Amplificatoare de aer

Amplificatoarele de aer Exair sunt potrivite pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru sudare, curățarea/răcirea pieselor, colectarea prafului și aplicațiile de distribuție a căldurii. Aceste amplificatoare de aer din aluminiu/SS funcționează cu aer comprimat și sunt reglabile pentru a modifica fluxul de aer și puterea de ieșire, în funcție de cerințele aplicației. Nu au piese mobile care să nu asigure obstacole interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design ușor și compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste amplificatoare de aer, disponibile în prizele de aer NPT de 1/8, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?