Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
30
Standard
1.5 "
48 VDC
2.98 "
4.05 "
2AWG
€70.45
Întrerupătoare automate din seria QOU, 120/240 VCA
Întreruptoarele miniaturale din seria Square D QOU sunt proiectate pentru instalarea în dispozitive electrice comerciale și industriale pentru protecție împotriva supracurentului și a scurtcircuitului. Aceste întreruptoare sunt integrate cu conexiuni de montare pe unitate (lug/lug) pentru instalare sau operare rapidă în orice poziție și un design bipolar, cu o unitate de declanșare comună, care deschide simultan ambii poli. În plus, vin cu un mecanism de comutare peste centru cu acțiune de întrerupere rapidă, care permite mânerului să se stabilizeze între pozițiile ON și OFF, atunci când circuitul este declanșat. Unele modele găzduiesc și declanșări în șunt pentru declanșarea manuală a întreruptorului folosind o sursă de telecomandă (buton sau dispozitiv pilot). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile cu valori nominale curente de până la 125A pornit Raptor Supplies.