Capacitate: 400 lbs. , Culoare: Albastru, galben , HP: 2 CP , Include: (2) Rotile pivotante din nailon umplute cu sticlă 8" x 2", (2) Rotile rigide din nailon umplute cu sticlă 8" x 2", și (2) încuietori reglabile pentru podea , Material: Oţel , Max. Gradul de rotație: 45 grade , Max. Latimea utilizabila a jgheabului: 27 " , Min. Latimea utilizabila a jgheabului: 20 " , Număr de baterii: 1 , Număr de încuietori: 2 , Faza: 1 , Lungimea platformei: 27 1 / 8 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 27 " , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Înălțime rotită: 155 5 / 16 " , Diametrul roții: 8" , Materialul roții: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții: 2" , latime: 46 "