BENCHMARK SCIENTIFIC Rotator seria Roto-Mini


Mixerele rotative Benchmark Scientific Seria Roto-Mini sunt ideale pentru amestecarea conținutului în laboratoare. Sunt potrivite pentru purificarea acidului nucleic, resuspensie, histochimie, legarea proteinelor și aplicațiile de hibridizare.

Filtru
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
R2020-E
Rotator clinic€560.93
RFQ
B
R2024
Rotator clinic€674.26
RFQ
A
R2020
Rotator clinic€560.93
RFQ
B
R2024-E
Mixer de laborator€674.26

DESCRIERE

  • Mixerele rotative Benchmark Scientific din seria Roto-Mini conțin suporturi pentru tuburi ușor interschimbabile, care pot găzdui tuburi de la 0.5 ml până la 50 ml.
  • Utilizatorii pot regla mișcarea acestor rotatoare tubulare de la amestecarea verticală (capăt peste capăt) la amestecarea orizontală (stil de rulare sau hibridizare).
  • Benchmark Scientific R2020-E are o viteză fixă ​​de 24 rpm în timp ce Benchmark Scientific R2024-E are viteze variabile de la 5 la 70 rpm.
  • Aceste tuburi rotatoare vin cu 2 pachete de Suport tub R2020-1520 care conține 11 tuburi (1.5 / 2.0 ml), 2 pachete de Suport tub R2020-0507 care conține 5 tuburi (5 / 7 ml), 2 pachete de Suport tub R2020-150 care conține 5 tuburi (10 / 15 ml) și a Suport tub R2020-500 care conține 6 tuburi (50 ml).

Accesorii compatibile

  • Bechmark Scientific Suport tub R2020-PCR: Acest suport de tub, având 12 benzi PCR sau o placă PCR, este instalat în aceste tuburi rotatoare pentru amestecarea vaselor PCR.
  • Bechmark Scientific R2020-RP Mini platformă balansoar: Această platformă de balansare, având un covoraș de cauciuc, este instalată în aceste rotatoare tubulare pentru balansarea conținutului.

Standarde și aprobări

  • CE

Întrebări Frecvente

Care sunt diferitele funcții ale acestor mixere rotative din seria Benchmark Scientific Roto-Mini?

  • Funcția de amestecare: rotație, precum și oscilații pentru o amestecare sporită.
  • Funcția de pauză: rotație cu opriri intermitente.
  • Funcția Rock: Mișcare înainte și înapoi cu mișcare ușoară de balansare ca un balansoar.

Care este tensiunea nominală a acestor rotatoare cu tuburi?

Aceste mixere rotative din seria Benchmark Scientific Roto-Mini sunt echipate cu o priză UE evaluată la 230V.

Care este capacitatea tubului acestor mixere rotative Benchmark Scientific Seria Roto-Mini?

Aceste tuburi rotatoare pot încăpea 44 tuburi de 1.5 / 2.0 ml, 20 tuburi de 15 ml sau 6 tuburi de 50 ml.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?