SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate din seria RD


Filtru
Evaluare AIC: 50kAIC @ 480V , Tip cadru: RD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
RD63B160
1600A-
RFQ
A
RD63B180
1800A-
RFQ
B
RD63F200
2000A€9,527.72

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria RD

Întreruptoarele Siemens din seria RD sunt proiectate pentru a proteja panourile de comandă, tablourile de distribuție și centrele de control al motoarelor împotriva supraîncărcărilor de curent și a condițiilor de scurtcircuit. Aceste unități dispun de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee. Acestea sunt în continuare integrate cu instalația de montare prin trecere și cu terminale cu ușurință pentru o instalare ușoară și, respectiv, o configurație sigură a cablajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de circuit disponibile cu amperaje nominale de 1600A, 1800A și 2000A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?