SIEMENS RD63B180 Întrerupător, cu trecere, 1800 A, 600 VCA, 3P, 50 kAIC la 480 V

Articol: AG8ULR Model: RD63B180

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC50kAIC @ 480V
amperi1800A
Tip cadruRD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3446
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)15.72
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS85362090

Detalii produs:

    • Siemens RD63B180 este un întrerupător cu carcasă turnată din seria Sentron, conceput pentru a proteja un circuit electric de suprasarcini sau scurtcircuite.
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică cu un interval de declanșare instantaneu reglabil de 5000 - 10000 A și un curent nominal de linie de 1800 A la 40 de grade Celsius.
    • Acest întrerupător Siemens, listat UL 489, este echipat cu urechi de sarcină și de linie care pot găzdui fire de cupru de la 300 la 600 kcmil.
    • Are un rating de întrerupere a amperilor de 25 kAIC la 600 volți și 50 kAIC la 480 volți.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SIEMENS RD63B160 Întrerupător cu alimentare 1600 Amp 600 Vca 3p 50kaic@480v | AG8ULQ RD63B1601600A-
RFQ
SIEMENS RD63F200 Întrerupător cu alimentare 2000 Amp 600 Vca 3p 50kaic@480v | AG8ULT RD63F2002000A€9,527.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS RD63B180 Întrerupător, cu trecere, 1800 A, 600 VCA, 3P, 50 kAIC la 480 V