AIROTRONICS 12VAC / DC, releu de întârziere


Filtru
Tip de bază: NU SE APLICĂ , Amplificator de contact (rezistiv): 25A , Formular de contact: SPST , Material de contact: Oxid de tablă de argint , Conexiune electrica: Montaj de suprafață , Funcție: Întârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografie simplă, interval, procentaj , Hz: 50/60 , Max. Setarea timpului: 1023 min. , Min. Setarea timpului: 0.1 sec. , Montare: Suprafață , Număr de funcții: 5 , Pinuri: 5 , Priză: NU SE APLICĂ
StilModelVolți bobinăPreț (ex. TVA)
A
MC7004531J
12 VDC€104.31
A
MC3004531J
24 VAC€104.12
A
MC4004531J
24 VDC€104.67
A
MC1004531J
120 VAC€105.01
A
MC2004531J
230 VAC€104.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?