Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS MC2004531J Releu cu întârziere 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77

AIROTRONICS MC2004531J Releu de întârziere 230VAC 25A SPST

În stoc
Articol: AH9KJJ Model: MC2004531JCrucea Ref: 40AP77
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
€104.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareÎntrerupător
Tip de bazăNU SE APLICĂ
Volți bobină230 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)25A
Formular de contactSPST
Material de contactOxid de tablă de argint
Conexiune electricaMontaj de suprafață
FuncţieÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografie simplă, interval, procentaj
Hz50/60
Max. Setarea timpului1023 min.
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareSuprafață
Numărul de funcții5
Funcții de operare5
Pins5
PrizăNU SE APLICĂ
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPreț
AIROTRONICS MC1004531J Releu cu întârziere 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC€105.00
AIROTRONICS MC3004531J Releu de întârziere 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC€104.12
AIROTRONICS MC7004531J Releu de întârziere 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC€104.31
AIROTRONICS MC4004531J Releu de întârziere 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC€104.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS MC2004531J Releu de întârziere 230VAC 25A SPST
€104.12 /unitate