A Asamblat/Demontat: Asamblate , Tip rulment: Minge , Tip de unitate: Direct , Note de subsol: # Starea supraîncărcării motorului , Finisajul carcasei: Gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Tip motor: Condensator divizat permanent , Montare: Multipoziție , Faza: Singur , Viteza controlabilă: Nu , Tip: Asamblat, dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor , Materialul roții: Oţel
Suflante cu curbă dublă cu intrare înainte cu motoare
Suflantele Dayton au descărcări care pot fi rotite în patru trepte de 90 de grade. Acestea au carcasă de suflantă din oțel de grosime mare și roți ranforsate pentru a rezista la coroziune și sunt utilizate pentru sistemele de aer condiționat, încălzire și ventilație. Aceste suflante aprobate CE sunt echipate cu condensatori divizați permanenți pentru eficiență și cuplu avansat de extragere. Au rulmenți cu bile pentru creșterea performanței motorului, prevenirea scurgerilor de lubrifiant și eliminarea particulelor străine. Aceste suflante au carcase deschise rezistente la picurare pentru a circula aerul rece și pentru a proteja motoarele de picăturile de apă.