Suflantă DAYTON 1XJY1 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYW

DAYTON 1XJY1 Suflantă asamblată 115 volți, 4 viteze

În stoc
Element: AB4EYW Model: 1XJY1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€988.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.800-In. SP+1857 1706 1524 1327
CFM @ 0.900-In. SP+1751 1632 1458 1279
CFM @ 1.000-In. SP+1654 1546 1393 1162
CFM @ 1.10-In. SP+1521 1381 1208 1049
CFM @ 1.200-In. SP+1188 1033 925 846
CFM @ 1.250-In. SP+938 863 841 622
Gama CFM1857 la 622 @ 0.800-In SP la 1.25-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)11.375
Lățime de descărcare (in)10.5
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă9.0
Adâncimea locuinței16-9/16 "
Finisajul locuințelorGri
Înălțimea carcasei17 5 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei11.5 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
RPM motor10601035989946
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
FazăSingur
Viteză4
Viteză controlabilăNu
TipAsamblat, dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj115
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții7 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.3125
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80-In. SP (- - - -)

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiCP motorPreț
Suflantă DAYTON 1XJX7 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9/16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
Suflantă DAYTON 1XJX8 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYU 1XJX811-13 / 16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
Suflantă DAYTON 1XJX9 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYV 1XJX911-13 / 16+1638 1516 1368 1132+1545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
Suflantă DAYTON 1XJY2 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYX 1XJY213-1 / 16--9.016-9/16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
Suflantă DAYTON 1XJY3 asamblată 115 volți 3 viteze | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
Suflantă DAYTON 1XJY4 asamblată 230/208 V 3 viteze | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XJY1 Suflantă asamblată 115 volți, 4 viteze
€988.85 /unitate