Suflantă DAYTON 1XJX8 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYU

DAYTON 1XJX8 suflantă asamblată 115 volți o singură viteză

În stoc
Element: AB4EYU Model: 1XJX8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€685.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.300-In. SP1457
CFM @ 0.400-In. SP1340
CFM @ 0.500-In. SP1319
CFM @ 0.600-In. SP1301
CFM @ 0.700-In. SP1230
CFM @ 0.800-In. SP1117
CFM @ 0.900-In. SP715
Gama CFM1457 la 715 @ 0.300-In SP la 0.900-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)10.25
Lățime de descărcare (in)11-13 / 16
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă4.9
Adâncimea locuinței15 "
Finisajul locuințelorGri
Înălțimea carcasei15 9 / 32 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei12 5 / 16 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/4
RPM motor986
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
FazăSingur
Viteză1
Viteză controlabilăNu
TipAsamblat, dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj115
Diametrul roților9 7 / 16 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.8825
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiCP motorPreț
Suflantă DAYTON 1XJX7 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9/16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
Suflantă DAYTON 1XJX9 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYV 1XJX911-13 / 16+1638 1516 1368 1132+1545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
Suflantă DAYTON 1XJY1 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9/16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
Suflantă DAYTON 1XJY2 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYX 1XJY213-1 / 16--9.016-9/16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
Suflantă DAYTON 1XJY3 asamblată 115 volți 3 viteze | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
Suflantă DAYTON 1XJY4 asamblată 230/208 V 3 viteze | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XJX8 suflantă asamblată 115 volți o singură viteză
€685.80 /unitate