Suflantă DAYTON 1XJY4 asamblată 230/208 V 3 viteze | AB4EYZ

DAYTON 1XJY4 Suflantă asamblată 230/208 V 3 viteze

În stoc
Element: AB4EYZ Model: 1XJY4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,307.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentMinge
CFM @ 1.200-In. SP2553 2472 2255
CFM @ 1.250-In. SP2591 2400 2170
CFM @ 1.30-In. SP2465 2401 2204
CFM @ 1.500-In. SP2149 2116 1959
CFM @ 1.600-In. SP1957 1925 1707
Gama CFM2553 la 1334 @ 1.20-In SP la 1.80-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)13.375
Lățime de descărcare (in)12.187
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă7.2/6.9
Adâncimea locuinței19-9/32 "
Finisajul locuințelorGri
Înălțimea carcasei20 5 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei13 5 / 16 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor108610621039
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
FazăSingur
Viteză3
Viteză controlabilăNu
TipAsamblat, dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj208-230
Diametrul roților13 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • CFM @ 1.40-In. SP (2316 2282 2078)
    • CFM @ 1.70-In. SP (1671 1680 1333)
    • CFM @ 1.80-In. SP (1416 1334 -)

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiCP motorPreț
Suflantă DAYTON 1XJX7 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9/16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
Suflantă DAYTON 1XJX8 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYU 1XJX811-13 / 16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€685.80
Suflantă DAYTON 1XJX9 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYV 1XJX911-13 / 16+1638 1516 1368 1132+1545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
Suflantă DAYTON 1XJY1 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9/16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
Suflantă DAYTON 1XJY2 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYX 1XJY213-1 / 16--9.016-9/16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
Suflantă DAYTON 1XJY3 asamblată 115 volți 3 viteze | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XJY4 Suflantă asamblată 230/208 V 3 viteze
€1,307.48 /unitate