Suflantă DAYTON 1XJY2 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYX

DAYTON 1XJY2 Suflantă asamblată 115 volți, 4 viteze

În stoc
Element: AB4EYX Model: 1XJY2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,207.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.900-In. SP+2016 1925 1745 1587
CFM @ 1.000-In. SP+1864 1776 1636 1474
CFM @ 1.10-In. SP+1704 1589 1430 1345
CFM @ 1.200-In. SP+1399 1255 1209 1152
CFM @ 1.250-In. SP+1217 1184 1128 1110
CFM @ 1.30-In. SP+1171 1122 1074 880
Gama CFM2016 la 880 @ 0.900-In SP la 1.30-In SP
Înălțimea de descărcare (în.)11.375
Lățime de descărcare (in)13-1 / 16
Tipul de unitateDirect
Note de subsol# Starea supraîncărcării motorului
Amplificatori de încărcare completă9.0
Adâncimea locuinței16-9/16 "
Finisajul locuințelorGri
Înălțimea carcasei17 5 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei14 1 / 16 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1100108010501027
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareMultipoziție
FazăSingur
Viteză4
Viteză controlabilăNu
TipAsamblat, dublă intrare curbă înainte, cu acționare directă, cu motor
Voltaj115
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.81
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80-In. SP (- - - -)

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiCP motorPreț
Suflantă DAYTON 1XJX7 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9/16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
Suflantă DAYTON 1XJX8 asamblată 115 volți o singură viteză | AB4EYU 1XJX811-13 / 16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€685.80
Suflantă DAYTON 1XJX9 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYV 1XJX911-13 / 16+1638 1516 1368 1132+1545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
Suflantă DAYTON 1XJY1 asamblată 115 volți 4 viteze | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9/16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
Suflantă DAYTON 1XJY3 asamblată 115 volți 3 viteze | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
Suflantă DAYTON 1XJY4 asamblată 230/208 V 3 viteze | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XJY2 Suflantă asamblată 115 volți, 4 viteze
€1,207.98 /unitate