ELMA ULTRASONICS Curățătoare cu ultrasunete


Filtru
Tip ecran: Digital , Hz: 37 , Max. Temp.: 80 grade C , Material rezervor: Oţel inoxidabil , Voltaj: 110/120
StilModelTipAfişaArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
A
Elmasonic EP180H
--cu ultrasunete Cleaner13.75 "12.75 "11.875 "11-13/16 "1-30 min.€4,723.48
B
110 6998
--cu ultrasunete Cleaner-----€3,409.83
C
Elmasonic EP100H
--cu ultrasunete Cleaner11.125 "10.75 "13.25 "9-13/32 "1-30 min.€2,776.01
D
110 7004
--cu ultrasunete Cleaner-----€6,914.70
E
110 7001
--cu ultrasunete Cleaner-----€4,927.67
F
110 6996
--cu ultrasunete Cleaner-----€1,926.09
G
110 8777
--cu ultrasunete Cleaner-----€11,218.99
H
xtra TT60H
--cu ultrasunete Cleaner-----€4,537.08
I
110 6999
--cu ultrasunete Cleaner-----€4,033.81
J
Elmasonic EP10H
--cu ultrasunete Cleaner-----€1,057.95
K
110 8778
--cu ultrasunete Cleaner-----€16,875.18
L
xtra TT200H
--cu ultrasunete Cleaner-----€7,933.95
M
Xtra ST 1400H
--cu ultrasunete Cleaner-----€24,856.33
N
Xtra ST 1600H
--cu ultrasunete Cleaner-----€31,469.70
O
Xtra ST 2500H
--cu ultrasunete Cleaner-----€40,650.24
P
Xtra ST 500H
--cu ultrasunete Cleaner-----€15,072.89
Q
110 7002
--cu ultrasunete Cleaner-----€6,460.75
R
Elmasonic EP10
--cu ultrasunete Cleaner-----€887.30
S
Xtra ST 300H
--cu ultrasunete Cleaner-----€12,659.88
T
110 7000
--cu ultrasunete Cleaner-----€4,165.48
U
Xtra ST 600H
--cu ultrasunete Cleaner-----€16,222.49
V
110 7003
--cu ultrasunete Cleaner-----€5,433.23
W
xtra TT120H
--cu ultrasunete Cleaner-----€6,581.21
X
Elmasonic EP60H
--cu ultrasunete Cleaner-----€2,349.39
Y
Elmasonic EP40H
--cu ultrasunete Cleaner-----€2,094.15
Z
xtra TT30H
--cu ultrasunete Cleaner-----€3,161.94
A1
Elmasonic EP20H
--cu ultrasunete Cleaner-----€1,144.85
B1
S50R
--Cleaner-----€2,183.59
C1
Xtra ST 800H
--cu ultrasunete Cleaner-----€20,817.32
D1
Elmasonic EP120H
--cu ultrasunete Cleaner11.25 "12.75 "13.5 "9-13/32 "1-30 min.€3,541.85
E1
Elmasonic EP300H
--cu ultrasunete Cleaner13.75 "12.75 "21.375 "11-13/16 "1-30 min.€5,734.47
F1
Elmasonic EP30H
--cu ultrasunete Cleaner6.875 "8.63 "10.38 "5-13/32 "1-30 min.€1,476.59
G1
110 6997
--cu ultrasunete Cleaner-----€2,724.89
H1
P120H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1-60 min.€6,524.02
I1
P180H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1-60 min.€7,091.88
J1
P30H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner7"8.7 "11.8 "5.4 "1-60 min.€2,628.86
K1
P60H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1-60 min.€3,773.29
L1
P300H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner13.4 "12.6 "22.4 "11.8 "1-60 min.€8,247.69
M1
P70H
Putere și frecvență variabile P, versatilDigitalcu ultrasunete Cleaner7"8.7 "22.3 "5.4 "1-60 min.€3,832.46
N1
S180H
S-Extra Power și 3 moduri SonicLED-uricu ultrasunete Cleaner13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1-30 min.€5,576.30
O1
S10H
S-Extra Power și 3 moduri SonicAnalogiccu ultrasunete Cleaner4.6 "7"8.1 "3.3 "1-30 min.€987.31
P1
S15H
S-Extra Power și 3 moduri SonicLED-uricu ultrasunete Cleaner7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1-30 min.€1,545.79

Curățătoare cu ultrasunete

Aparatele de curățare cu ultrasunete Elma sunt concepute pentru a curăța eficient suprafețele dure, cum ar fi mașinile și piesele din metal, sticlă sau fibră de sticlă. Aceste aparate de curățare au un mod Sweep integrat pentru o distribuție perfectă a câmpului sonor și un mod Degaz (modele selectate) care permite îndepărtarea eficientă a gazelor dizolvate din lichidul de curățare. Sunt disponibile cu două frecvențe ultrasonice selectabile - una pentru curățarea grosieră și preliminară și a doua pentru curățarea intensivă și blândă. Băile ultasonice au o construcție specială din oțel inoxidabil rezistent la cavitație pentru a asigura durabilitatea echipamentului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curățatoare industriale cu ultrasunete disponibile în variante de ecran analog și LCD, activate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?