COOPER B-LINE Seria B752 cu cleme pivotante


Filtru
StilModel
A
B752HDG
RFQ
A
B752ZN
RFQ

Seria B752 cu cleme pivotante

Colierele pivotante din seria B-Line B752 Cooper sunt utilizate pentru atașarea și susținerea diferitelor elemente de fixare, echipamente, țevi și conducte la grinzi sau suporturi structurale. Sunt proiectate pentru o capacitate maximă de încărcare de 500 lb. Aceste cleme de grindă sunt fabricate din oțel și sunt special concepute pentru a fi utilizate cu corpul pivotant B752 și vin cu șuruburile cu cap hexagonal (HHCS) necesare incluse. Acestea au o dimensiune de filet de 5/16 inch - 18, asigurând compatibilitatea cu diverse aplicații. Aceste cleme de grindă sunt galvanizate cu un strat de zinc pentru rezistență la coroziune și durabilitate sporită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?