DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 640


Filtru
Lungimea bazei: 8.53 " , Lățimea bazei: 3" , Mâner: Drept , Lungime totală: 12.650 " , Tip: Acțiune în linie dreaptă
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
640-R
1 / 2-13Da7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€484.39
B
640
1 / 2-13Nu7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€263.45
C
640-M
M12Nu7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€268.21
D
640-MR
M12Da7500 lbs.OţelFlanșă1.25 "Rundă€463.27

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 640

Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco Seria 640 au un corp din oțel carbon și sunt ideale pentru prinderea de împingere/tragere grea. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au cea mai lungă cursă dintre toate clemele cu acțiune în linie dreaptă și vin cu o bază cu flanșă și un mâner drept.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?