Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR este proiectată pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini grele de prindere prin împingere/tragere, inclusiv operațiuni de sudare, tensionare, asamblare și testare. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o construcție din oțel carbon și un finisaj placat cu zinc care oferă rezistență ridicată la uzură/deteriorări din cauza condițiilor industriale dure. Caracteristica sa patentată Toggle Lock Plus funcționează de la o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este susținută pe tot parcursul operațiunii de strângere. Acest lucru, la rândul său, previne slăbirea piesei de prelucrat din cauza condițiilor și vibrațiilor externe. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco se blochează atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage. Mânerul clemei poate fi reglat, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă. Acest mâner are un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru o utilizare prelungită. Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Pentru medii care nu prezintă risc de slăbire a piesei de prelucrat la vibrații, diverse Serii 640 cleme cu acțiune în linie dreaptă fără funcția Toggle Lock Plus sunt de asemenea disponibile.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR este proiectată pentru diverse sarcini grele de prindere prin împingere/tragere, inclusiv sudare, dispozitive de tensionare, operațiuni de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR are construcție din oțel carbon și finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență la deteriorarea/uzura din condiții industriale dure.
- Caracteristica sa patentată Toggle Lock Plus funcționează de la o pârghie de eliberare de blocare pentru a asigura starea de blocare peste centru a clemei pe toată durata operațiunii de strângere.
- Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco se blochează atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
- Mânerul clemei poate fi reglat, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Axul din oțel cu cap hexagonal Destaco 220203-M este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 640-MR are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă din oțel carbon, Destaco oferă și diverse variante de cleme similare, cum ar fi clemele activate Toggle Lock Plus (Clema Destaco 640-R & Clema Destaco 640-MR) de asemenea.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și alte operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 640-MR, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.