EATON Supape de reținere din seria Danfoss DSV1-10


Supapele Eaton Danfoss din seria DSV1-10 sunt proiectate pentru a permite curgerea fluidului prin ele dintr-una dintre cele două surse. Ele pot fi utilizate în recoltare, eliminarea deșeurilor solide și aplicații mobile și industriale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
565621
€45.76
RFQ
B
02-166073
€617.62
RFQ
B
02-165942
€617.62
RFQ

Supape de reținere din seria Danfoss DSV1-10

Supapele de reținere din seria Eaton Danfoss DSV1-10 sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile de recoltare și eliminare a deșeurilor solide. Aceste supape de reținere facilitează fluxul de fluid din una dintre cele două surse și au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la impact. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C. Aceste supape sunt echipate cu o bilă pentru a bloca un capăt al deschiderii supapei atunci când se exercită presiune pe celălalt; dar permite fluidului să curgă prin deschiderea din mijloc. Acestea oferă o instalare de tip șurub-în-cartuș pentru puncte de scurgere reduse și pentru a rezista la vibrații.

DESCRIERE

  • Sunt fabricate din oțel pentru a oferi durabilitate și rezistență la impact și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade Celsius.
  • Aceste supape navetă sunt echipate cu o bilă care blochează un capăt al deschiderii supapei atunci când presiunea este exercitată printr-o altă deschidere, dar permite fluidului să curgă prin deschiderea din mijloc.
  • În plus, ele oferă o instalare de tip șurub în cartuș care minimizează punctele de scurgere și o capacitate crescută de a rezista la vibrații.

Întrebări Frecvente

Ce este un elastomer?

Un elastomer este un material sintetic elastic, utilizat pentru etanșările cu inele O pentru a asigura o închidere etanșă la bule de aer într-o supapă și pentru a preveni scurgerile.

Care este funcția actuatorului supapei?

Este un dispozitiv care convertește energia manuală, hidraulică, pneumatică sau electrică în mișcare mecanică pentru a deschide sau închide o supapă.

Care este diferența dintre o supapă de control cu ​​acțiune directă și una cu acţionare pilot?

Supapele de control cu ​​acțiune directă previn suprapresiunea într-un sistem hidraulic, în timp ce supapele de control cu ​​acționare pilot reglează și mențin presiunea sistemului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?