Dia. Corp: 4.4 " , Descărcare: Inferioară orizontală, în jos, în sus, în sus , Ciclu de funcționare: Continuu , Lățimea flanșei: 6 5 / 8 " , Adâncimea carcasei: 10 3 / 8 " , Înălțimea carcasei: 11 1 / 8 " , Lățimea carcasei: 9 1 / 8 " , Diametrul de intrare: 5 1 / 4 " , Clasa de izolare: Clasa B , Evaluare IP: IP 20 , Număr de prize: 1 , Înălțimea ieșirii: 4 1 / 4 " , Tip priză: Cu flanșă , Lățimea ieșirii: 5 1 / 4 " , Adâncime totală: 10 3 / 8 " , Inălțime totală: 11 1 / 8 " , Lățimea totală: 9 1 / 8 " , Rotație: CW