Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 2510MBG2 Demaror manual de motor NEMA 18A 600VAC 3P | AG9GDB 1H412

SQUARE D 2510MBG2 Demaror manual de motor NEMA 18A 600VAC 3P

În stoc
Articol: AG9GDB Model: 2510MBG2Crucea Ref: 1H412

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€699.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC18
Adâncime3.91 "
Înălţime8.63 "
HP @ 3 faze - 460-575V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Max. Voltaj600 VAC
Dimensiunea NEMAM-0
Număr de poli3
OperatorApasa butonul
Lumină pilotDa
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • HP @ 3 Phase - 240V: 3
    • Numărul de termice necesare: 3
    • Cod unitate termică: M2
    • Caracteristici speciale: Protecție fiabilă la suprasarcină

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea NEMANumăr de poliLumină pilotLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 2510FG1 Pornitor manual de motor 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P Pornitor manual de motor 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 Pornitor manual de motor 2.5 la 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P Pornitor manual de motor 4 până la 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Pornitor manual de motor 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FG6 Pornitor manual de motor 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.88 "€238.14
SQUARE D 2510FO1 Pornitor manual de motor 13 la 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nu1.69 "4.12 "€140.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510MBG2 Demaror manual de motor NEMA 18A 600VAC 3P
€699.95 /unitate