Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 2510FR1 Pornitor manual de motor 20 la 25A 600V | AG9GCH 1H394

SQUARE D 2510FR1 Pornitor manual de motor 20 la 25A 600V

În stoc
Articol: AG9GCH Model: 2510FR1Crucea Ref: 1H394

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€297.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC16
Adâncime3.94 "
Înălţime4.38 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V1
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli1
OperatorBalansoar
Lumină pilotNu
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)14.2
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Evaluare NEMA a incintei: 7, 9
    • Numărul de termice necesare: 1
    • Caracteristici speciale: Blocare a protecției mânerului

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea NEMANumăr de poliLumină pilotLăţimeÎnălţimePreț
SQUARE D 2510FG1 Pornitor manual de motor 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.75 "€88.92
SQUARE D 2510FG1P Pornitor manual de motor 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€204.88
SQUARE D 2510FG2 Pornitor manual de motor 2.5 la 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.75 "€207.84
SQUARE D 2510FG2P Pornitor manual de motor 4 până la 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€241.21
SQUARE D 2510FG5 Pornitor manual de motor 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.88 "€165.15
SQUARE D 2510FG6 Pornitor manual de motor 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.88 "€238.14
SQUARE D 2510FO1 Pornitor manual de motor 13 la 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Nu1.69 "4.12 "€140.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510FR1 Pornitor manual de motor 20 la 25A 600V
€297.54 /unitate