TRI-ARC Poduri transversale din oțel, banda de rulare zimțată


Filtru
Lățimea bazei: 30 " , Latimea de Jos: 30 " , Finalizarea: Pulbere de culoare galbenă , Înălțimea balustradei: 42 " , Material: Oţel , Adâncimea pasului: 10 " , Lățimea pasului: 24 " , Banda de rulare: zimțată
StilModelNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiDeschiderePreț (ex. TVA)
A
7CY73
372 "20 "30 "20 "20 "€2,417.19
B
7CY74
372 "30 "30 "30 "30 "€2,476.11
C
7CY75
372 "40 "30 "40 "40 "€3,030.14
D
7CY76
372 "50 "30 "50 "50 "€3,089.06
E
7CY77
482 "20 "40 "20 "20 "€2,696.73
F
7CY79
482 "40 "40 "40 "40 "€3,309.68
G
7CY78
482 "30 "40 "30 "30 "€2,755.65
H
7CY80
482 "50 "40 "50 "50 "€3,368.60
I
7CY84
592 "50 "50 "50 "50 "€3,801.84
F
7CY81
592 "20 "50 "20 "20 "€3,129.97
J
7CY82
592 "30 "50 "30 "30 "€3,188.89
K
7CY83
592 "40 "50 "40 "40 "€3,742.92
L
7CY87
6102 "40 "60 "40 "40 "€4,069.09
M
7CY88
6102 "50 "60 "50 "50 "€4,128.01
N
7CY86
6102 "30 "60 "30 "30 "€3,515.06
O
7CY85
6102 "20 "60 "20 "20 "€3,456.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?