TRI-ARC 7CY74 Scară transversală 3 trepte 30 inch Span Serr | AF3JAF

TRI-ARC 7CY74 Scară transversală cu 3 trepte 30 inch Span Serr

În stoc
Element: AF3JAF Model: 7CY74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,476.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
finalizareaPulbere de culoare galbenă
Înălțimea balustradei42 "
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală72 "
Perioada generală30 "
Adâncimea platformei30 "
Înălțimea platformei30 "
Lungimea platformei30 "
Deschidere30 "
Adâncimea pasului10 "
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată
Clearance verticală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiDeschiderePreț
TRI-ARC 7CY73 Scară transversală 3 trepte 20 inch Span Serr | AF3JAE 7CY73372 "20 "30 "20 "20 "€2,417.19
TRI-ARC 7CY75 Scară transversală 3 trepte 40 inch Span Serr | AF3JAG 7CY75372 "40 "30 "40 "40 "€3,030.14
TRI-ARC 7CY76 Scară transversală 3 trepte 50 inch Span Serr | AF3JAH 7CY76372 "50 "30 "50 "50 "€3,089.06
TRI-ARC 7CY77 Scară transversală cu 4 trepte, 20 inch, crestate | AF3JAJ 7CY77482 "20 "40 "20 "20 "€2,696.73
TRI-ARC 7CY78 Scară transversală cu 4 trepte, 30 inch, crestate | AF3JAK 7CY78482 "30 "40 "30 "30 "€2,755.65
TRI-ARC 7CY79 Scară transversală cu 4 trepte, 40 de inci, crestate | AF3JAL 7CY79482 "40 "40 "40 "40 "€3,309.69
TRI-ARC 7CY80 Scară transversală cu 4 trepte, 50 de inci, crestate | AF3JAM 7CY80482 "50 "40 "50 "50 "€3,368.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC 7CY74 Scară transversală cu 3 trepte 30 inch Span Serr
€2,476.11 /unitate