TRI-ARC

Filtru

Manipularea materialului

Manipularea materialului Filtru

Platforme de scări și scheleVezi tot

  • Scări Cross-Over

    Scări din aluminiu/oțel concepute pentru a permite lucrătorilor să treacă în siguranță peste obstacole sau zone periculoase, mai degrabă decât să fie nevoiți să ocolească sau să treacă prin ele. Oferă un spațiu liber de 2 inchi sub înălțimea platformei și sunt disponibile în variante de unghi de urcare de 50, 75 și 90 de grade

  • Accesorii pentru scări crossover

    Include deschideri de poduri, poduri încrucișate configurabile, seturi de picioare, platforme de întoarcere încrucișate, incinte de gardă și platforme zimțate; potrivit pentru utilizarea cu scări crossover

  • Scări de doc

    Scări conforme cu OSHA, cu o construcție cu tuburi de oțel de 1-1/16 inchi, cu distanțe de 12 inchi între fiecare treaptă și balustrade de 42 inci (la modelele Walk-Thru) pentru a preveni accidentele. Disponibil în finisaje de aluminiu și strat de pulbere gri

  • Accesorii pentru scări

    Accesorii suplimentare, cum ar fi seturi de picioare pentru scări crossover configurabile, balustrade, suporturi pentru picioare și platforme, utilizate pentru a spori și mai mult siguranța lucrătorilor pe scări

  • Cuști de siguranță pentru scări
  • Accesorii pentru scări rulante

    Include manevrabilitate în toate direcțiile, conversie suport cantilever, deep top și kituri de rafturi de stocare; ideal pentru utilizare cu scări rulante. Disponibil cu sarcini nominale de 100 și 150 lb

  • Scări rulante

    Scări asamblate/neasamblate proiectate cu un unghi de siguranță (50 sau 56 de grade) înclinat pentru a permite coborârea confortabilă a feței înainte. Prezintă o bandă de rulare perforată / cu prindere pentru a îmbunătăți tracțiunea și modul de acționare al rotiței / pedalei / înclinare și rostogolire pentru o portabilitate mai bună

  • schelărie
  • Unități de scări

    Conceput pentru a oferi acces mai ușor la platformele de lucru și la schele, cu o bază îmbunătățită. Dispune de balustrade pentru a preveni accidentele și o facilitate de coborâre înainte

  • Platforme de lucru

    Folosit pentru a oferi protecție împotriva căderii și pentru a reduce oboseala spatelui în timpul lucrărilor de întreținere și inspecție de rutină la înălțimi ridicate. Dispune de blocare pe trepte (modele cu balustradă) pentru a preveni mișcarea neintenționată și roți de 4 inchi (modele selectate) pentru un transport ușor

Despre TRI-ARC

Tri-Arc, membru al Institutului American Ladder, oferă produse metalice fabricate de mai bine de 70 de ani. Linia extinsă de produse a companiei include scări de andocare, crossover și rulante; unități de scări; taburete; platforme de lucru și accesorii aferente. Scările rulante Tri-Arc sunt proiectate în conformitate cu standardele OSHA și ANSI pentru a oferi o platformă sigură pentru a accesa zonele înalte sau coridoarele înguste din biblioteci, depozite și depozite. Aceste scări au un design perforat / zimțat pentru a preveni căderile sau rănile accidentale și rotile de blocare cu arc pentru o distribuție uniformă a sarcinii. Acestea sunt oferite în variante de aluminiu, poliuretan și oțel, cu o capacitate de încărcare maximă de 600 lb. Tri-Arc oferă, de asemenea, unități de scări și suporturi pentru trepte utilizate pentru a reduce oboseala și rănirea spatelui, oferind o înălțime optimă lucrătorilor de pe șantiere sau reparații. lucrări. Modelele selectate sunt echipate cu balustrade pentru mai multă siguranță și picioare anti-alunecare pentru a oferi o stabilitate mai nivelată și pentru a preveni mișcarea inutilă a scaunului.

Produse exclusive pentru marcă